曜日別特売

GK-WN-MGU感震機能付・単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ

GK-WN-MGU感震機能付・単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ - 日東工業

震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。

その他【遮断時間】三分/1分/即時切替表示【感震遮断】地震感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【震度5強相当】250gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作リセット無電圧a接点警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力む電圧接点DC230V20mA警報の表示ブザー:鳴動ランプ・赤点滅内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72854096GK68WNX-MGU3P60AF30
36,000
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする