自動販売機で小銭を出す時に便利な、小銭ポケットが追加
ハードボイルドなケースに、ライド中の必需品がすべて入っちゃう。普段のお財布にもナイス!
従来のレギュラーとスモールの中間サイズ。1万円札が折らずに入って、iPhone14ProMaxが入る限界サイズ。
小銭入れに外側のファスナーからもアクセスできるようにしました。
防水バージョン
YKK止水ファスナーを使用しつつ、ファスナーカバーを省いてよりシンプル、軽量化。
iPhone14ProMaxは収納可能です。ケースによっては入らない場合もあります。
サイズ:180 x 90 x 30mm ※レギュラーサイズと比べて、高さで10mm、横幅で10mmサイズダウン サイズの小さいジャージのバックポケットにも収納しやすくなりました。
重量:80g