R250 防水スマートライドポーチ スーパーDX2 ブラック W小銭入れ

R250 防水スマートライドポーチ スーパーDX2 ブラック W小銭入れ - R250R250 防水スマートライドポーチ スーパーDX2 ブラック W小銭入れ - R250R250 防水スマートライドポーチ スーパーDX2 ブラック W小銭入れ - R250

自動販売機で小銭を出す時に便利な、小銭ポケットが追加
ハードボイルドなケースに、ライド中の必需品がすべて入っちゃう。普段のお財布にもナイス!
従来のレギュラーとスモールの中間サイズ。1万円札が折らずに入って、iPhone14ProMaxが入る限界サイズ。
小銭入れに外側のファスナーからもアクセスできるようにしました。
防水バージョン
YKK止水ファスナーを使用しつつ、ファスナーカバーを省いてよりシンプル、軽量化。
iPhone14ProMaxは収納可能です。ケースによっては入らない場合もあります。
サイズ:180 x 90 x 30mm ※レギュラーサイズと比べて、高さで10mm、横幅で10mmサイズダウン サイズの小さいジャージのバックポケットにも収納しやすくなりました。
重量:80g

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72853685-
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする