曜日別特売

RHH型20mmヘッダー保温材

RHH型20mmヘッダー保温材 - オンダ製作所RHH型20mmヘッダー保温材 - オンダ製作所

・ヘッダー用の保温材です。
・保温材の厚さは、20mmです。

寸法L(mm)50分岐数13A×1口内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72849860RHH4-2001
810
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする