信越工業
SKバンド ROSタイプ
環境に優しい再生材を使用したPPバンド。従来品と品質の遜色がなく自動梱包機及び半自動梱包機用に使用できます。
材質
再生ポリプロピレン
紙管内径(Φ)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
12
15
厚さ(mm)
0.57
0.58
色
透明
青
黄
長さ(m)
2500
3000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72852389
12ROSY
12
0.58
黄
3000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72852337
15ROSB
15
0.57
青
2500
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72852346
15ROSY
15
0.57
黄
2500
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72852355
15ROSCL
15
0.57
透明
2500
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72852371
12ROSCL
12
0.58
透明
3000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72852380
12ROSB
12
0.58
青
3000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750