曜日別特売

ケーブルタイリストホルダー タイリスト

ケーブルタイリストホルダー タイリスト - 三陽プレシジョンケーブルタイリストホルダー タイリスト - 三陽プレシジョンケーブルタイリストホルダー タイリスト - 三陽プレシジョンケーブルタイリストホルダー タイリスト - 三陽プレシジョンケーブルタイリストホルダー タイリスト - 三陽プレシジョンケーブルタイリストホルダー タイリスト - 三陽プレシジョンケーブルタイリストホルダー タイリスト - 三陽プレシジョンケーブルタイリストホルダー タイリスト - 三陽プレシジョン

ケーブルタイを手首に巻きつけて作業ラクラク!工事現場作業、農業・園芸作業に!
手首に巻き付けられるリストバンドに、複数のケーブルタイを差し込んで作業・持ち運びできるケーブルタイホルダーです。
これ以上、腰に取り付けて邪魔になることなく持ち運び・作業ができます。
作業時に手元で1本づつ取り出してコード止め作業ができるので、作業効率がグーンとUPします。
10~20cmのケーブルタイに対応し、30本位迄、収納できます。
リストに巻きつけることで、ケーブルタイに湾曲の癖がつき、コードへの巻きつけが簡単にできます。
リストの太さにあわせてサイズ調整でき、上腕にも使用できます。
使用時以外にリストバンドを丸めてしまうことで、その間にケーブルタイ形状の丸め癖付けになります。
シリコンのスナップバンドを利用することで、肌とのストッパーの役目をして作業時の滑り止めになります。
ケーブルタイを入れた状態でリストバンドを丸めるサポートにもなります。
スナップバンドを伸ばした状態で、入口が軽く開き全体的にまっすぐになるのでケーブルタイの補充挿入が簡単にできま
す。

用途電気工事、内外装作業、ガーデニング等の結束作業に材質(スナップベルト)表面:シリコンゴム、芯材:鉄材質(本体)ベルト:ナイロン、カバー:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン30%、ポリエステル70%、バックル:プラスチック 金具:亜鉛合金質量(g)80本体寸法(mm)410×50×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72853938CRA00675
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする