クツワ
デスクマットシングル
適合
【机】新JIS 147号
厚さ(mm)
1.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1395×695
材質(表面)
透明塩化ビニール
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72854078
SD-147S
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください