ミワックス
デスクマットシングル
適合
【机】新JIS 127号
材質
表面 透明塩化ビニール
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
1195×695
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659200
SD-127S
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください