パーツケース
付属品:仕切り板×8枚。取り外し可能な仕切板8枚が付属されています。ふたはスライド式ロック付きです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー150』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:147309, 147279, 147286, 147293, 147262)。
- 材質(本体)
- ポリプロピレン
- 質量(g)
- 1822
- シリーズ
- キャリーライト
- 積載荷重(kg)
- 20
- 外寸(mm)
- 413×330×147
- 内寸(mm)
- 389×269×134
- 仕切数(個)
- 8
- 材質(フタ)
- ポリカーボネード
- 内容量
- 1個
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ





























