曜日別特売
136341 パーツケース RAACO 72852985

136341 パーツケース RAACO 72852985
136341 パーツケース RAACO 72852985
136341 パーツケース RAACO 72852985
136341 パーツケース RAACO 72852985
136341 パーツケース RAACO 72852985

パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72852985
品番
136341
参考基準価格(税別)¥12,380販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

付属品:仕切り板×8枚。取り外し可能な仕切板8枚が付属されています。ふたはスライド式ロック付きです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー150』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:147309, 147279, 147286, 147293, 147262)。

材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
1822
シリーズ
キャリーライト
積載荷重(kg)
20
外寸(mm)
413×330×147
内寸(mm)
389×269×134
仕切数(個)
8
材質(フタ)
ポリカーボネード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする