パーツケース
付属品:パーツケース用トレー55 A8-1(105590)×25個。パーツケーストレー55が25個付属しております。ワンタッチロック方式です。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。別売アクセサリー『パーツケーストレー55』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:100274、114578、114653、114585、105590、114592、114608、105583、103695、105576)。
- その他
- 【インサート数】25
- 材質(本体)
- ポリプロピレン
- 質量(g)
- 1700
- シリーズ
- ボクサー
- 積載荷重(kg)
- 15
- 外寸(mm)
- 421×361×55
- 内寸(mm)
- 393×273×45
- 材質(フタ)
- ポリカーボネード
- 内容量
- 1個
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ


























