曜日別特売
134873 パーツケース RAACO 72852775

134873 パーツケース RAACO 72852775
134873 パーツケース RAACO 72852775
134873 パーツケース RAACO 72852775

パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72852775
品番
134873
参考基準価格(税別)¥10,260販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

付属品:パーツケース用トレー55 A8-1(105590)×25個。パーツケーストレー55が25個付属しております。ワンタッチロック方式です。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。別売アクセサリー『パーツケーストレー55』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:100274、114578、114653、114585、105590、114592、114608、105583、103695、105576)。

その他
【インサート数】25
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
1700
シリーズ
ボクサー
積載荷重(kg)
15
外寸(mm)
421×361×55
内寸(mm)
393×273×45
材質(フタ)
ポリカーボネード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする