パーツケース
付属品:パーツケース用トレー80 BA8-1(119276)×15個、パーツケース用トレー80 BA7-1(119306)×5個。パーツケーストレー80が20個付属しております。ふたはスライド式ロック付ききです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー80』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:119276, 119283, 119290, 119306, 119313. 119320)。
- その他
- 【インサート数】20
- 材質(本体)
- ポリプロピレン
- 質量(g)
- 1672
- シリーズ
- キャリーライト
- 積載荷重(kg)
- 13
- 外寸(mm)
- 413×330×79
- 内寸(mm)
- 394×274×67
- 材質(フタ)
- ポリカーボネード
- 内容量
- 1個
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ





























