曜日別特売

パーツケース

パーツケース - RAACOパーツケース - RAACOパーツケース - RAACO

区画の無いタイプです。フタは開閉がスムーズなスライドラッチ式です。中身が分かりやすい半透明蓋です。Assorter(アソーター)シリーズで積み重ね可能です。パーツケーストレー27シリーズをご利用頂けます。

材質
ポリプロピレン
質量(g)
107
シリーズ
アソーター
積載荷重(kg)
1
外寸(mm)
175×143×32
内寸(mm)
158×109×24
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72852660136129
¥810
¥809
¥890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする