曜日別特売
136129 パーツケース RAACO 72852660

136129 パーツケース RAACO 72852660
136129 パーツケース RAACO 72852660
136129 パーツケース RAACO 72852660

パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72852660
品番
136129
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
¥809

区画の無いタイプです。フタは開閉がスムーズなスライドラッチ式です。中身が分かりやすい半透明蓋です。Assorter(アソーター)シリーズで積み重ね可能です。パーツケーストレー27シリーズをご利用頂けます。

材質
ポリプロピレン
質量(g)
107
シリーズ
アソーター
積載荷重(kg)
1
外寸(mm)
175×143×32
内寸(mm)
158×109×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする