パーツケース
付属品:パーツケース用トレー55 A9-1(100274)×4個、パーツケース用トレー55 A9-2(114578)×4個、パーツケース用トレー55 A8-1(105590)×8個、パーツケース用トレー55 A7-1(105583)×1個。パーツケーストレー55が17個付属しております。フタの開閉がスムーズなスライドラッチ式です。蓋に溝がついており、内容物が仕切りを超えることを防ぎます半透明蓋で中身が分かりやすいです。Assorter(アソーター)シリーズで積み重ね可能です。
- その他
- 【インサート数】17
- 材質
- ポリプロピレン
- 質量(g)
- 806
- シリーズ
- アソーター
- 積載荷重(kg)
- 5
- 外寸(mm)
- 338×261×57
- 内寸(mm)
- 316×220×46
- 内容量
- 1個
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ



























