曜日別特売
136228 パーツケース RAACO 72852721

136228 パーツケース RAACO 72852721
136228 パーツケース RAACO 72852721
136228 パーツケース RAACO 72852721
136228 パーツケース RAACO 72852721

パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72852721
品番
136228
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

付属品:パーツケース用トレー55 A9-1(100274)×4個、パーツケース用トレー55 A9-2(114578)×4個、パーツケース用トレー55 A8-1(105590)×8個、パーツケース用トレー55 A7-1(105583)×1個。パーツケーストレー55が17個付属しております。フタの開閉がスムーズなスライドラッチ式です。蓋に溝がついており、内容物が仕切りを超えることを防ぎます半透明蓋で中身が分かりやすいです。Assorter(アソーター)シリーズで積み重ね可能です。

その他
【インサート数】17
材質
ポリプロピレン
質量(g)
806
シリーズ
アソーター
積載荷重(kg)
5
外寸(mm)
338×261×57
内寸(mm)
316×220×46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする