曜日別特売

LBD-01 シールズ9.5 密閉ダストボックス

LBD-01 シールズ9.5 密閉ダストボックス - テラモトLBD-01 シールズ9.5 密閉ダストボックス - テラモトLBD-01 シールズ9.5 密閉ダストボックス - テラモト

ワンプッシュで開くフタはシリコンパッキン付きで、ニオイ漏れを防ぎます。

用途サニタリーボックス材質本体・袋止め・フタ・フタ枠・スイッチ:ポリプロピレン、シリコンパッキン:シリコーン樹脂、巻きバネ・板バネ:ステンレス質量(kg)1.1ホワイト容量(L)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×165×282内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72854595DS-202-095-8
4,100
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする