テラモト
レスキューボードベンチ
緊急時は「担架」として、要救助者の救助・搬送に活躍します。座面取り外し式。
用途
ベンチとして
材質
座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂
寸法(mm)
ベンチ時:約W1780×D460×H380、担架時:約W1780×D430×H81
質量(kg)
ベンチ時:約22.5、担架時:約7.5
色
グレー
ベルト長さ(mm)
約1460(バックル部の端から端まで)
内容量
1個
取扱説明書:
(1.4MB)
注意
※お客様組立商品.必ず管理者のいる場所に設置してください。定期的に使用に不都合がないか安全点検を行ってください。ご使用の際は、製品の取扱説明・注意事項をよくお読みの上、お使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72854568
BC-309-118-6
¥
58,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770