テラモト
サスティメイド 屋外ストッカー
薄型設計で省スペース、大きな開口部でゴミ捨てもスムーズ。
耐候材を配合し屋外でも安心、ゴミ回収だけではなく宅配ボックスとしても活用できます。
用途
ゴミ箱、集積保管庫、宅配ボックス
材質
ポリプロピレン(再生素材)
寸法(mm)
850×450×835
質量(kg)
8.8
容量(L)
250
グリーン購入法
適合
内容量
1個
関連資料:
(2.72MB)
注意
※お客様組立商品。カギ穴付(カギは付属していません)、紐通し穴:左右側面中央と下部の4ヶ所(固定用の部材は付属していません)
※再生素材を使用しているため黒点が見られる場合がありますが、品質やご使用には問題ありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72854541
DS-984-425-0
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770