テラモト
緊急水なし非常用トイレ(10回分)
凝固剤で便や尿を素早く固め、ニオイも閉じ込めます。
用途
地震、断水などの災害時のトイレに
付属品
凝固剤10個、汚物袋10枚
寸法(mm)
本体:約650×500、汚物袋:約650×500、パッケージサイズ:約W135×D40×H180
質量(g)
263
規格
HED-4560
内容量
1個
注意
※お客様組立商品。凝固剤は洋式便器の中に直接投入しないでください。汚物袋は一回のご使用ごとにお取り替えください。ご使用後は、各地方自治体の廃棄区分に従って処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72854577
OT-962-401-0
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください