曜日別特売

スタンディングカート HAIKURO(袋)

スタンディングカート HAIKURO(袋) - テラモトスタンディングカート HAIKURO(袋) - テラモトスタンディングカート HAIKURO(袋) - テラモトスタンディングカート HAIKURO(袋) - テラモトスタンディングカート HAIKURO(袋) - テラモトスタンディングカート HAIKURO(袋) - テラモトスタンディングカート HAIKURO(袋) - テラモト

清掃用品を一度に運べるため、現場の作業効率を強力にアシスト。
テラモトが現場の声を反映して開発した、作業効率と収納性を兼ね備えた一台です。

用途ゴミ箱、集積・運搬カート付属品袋ストッパー8個、ヘッドカバー、3分別用中仕切り材質袋:ナイロン、袋ストッパー:ポリプロピレン寸法(mm)570×520×750質量(kg)1.8ブラック容量(L)222規格内容量1個
注意
※カート(フレーム)は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72854690DS-226-601-5
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする