テラモト
システムカートワイドHAIKURO(袋)
清掃資機材の収納やゴミの分別などの機能面に加えて、意匠性にもこだわったワイドタイプのカートです。
用途
集積・運搬カート用袋
付属品
袋ストッパー12個、中仕切り2枚
材質
ナイロン
寸法(mm)
1080×490×700
質量(kg)
1.6
色
ブラック
容量(L)
360
内容量
1個
注意
※カート(フレーム)は別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72854516
DS-579-070-0
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770