テラモト
スタンダード床用 FXニューブレードラーグ
構造・素材・軽い拭き心地にこだわったフラットモップです。
少ない力で効率的に髪の毛やホコリを絡めとります。
用途
水拭き用、モップ替え糸、マイクロファイバー、薄型モップ、病院や施設などに
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※別売のFXライトブレードホルダー(ミニジョイント付)、FXライトブレードハンドル用。製法上、毛列にズレが生じることがあります。
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
510×130
660×130
980×130
色
グレー
ブルー
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72854611
CL-315-745-2
510×130
レッド
70
45
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月13日
72854620
CL-315-745-3
510×130
ブルー
70
45
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
72854629
CL-315-745-5
510×130
グレー
70
45
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
72854638
CL-315-760-2
660×130
レッド
90
60
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
72854647
CL-315-760-3
660×130
ブルー
90
60
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
72854656
CL-315-760-5
660×130
グレー
90
60
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
72854665
CL-315-790-5
980×130
グレー
140
90
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください