アラコー
キレイに印刷できる布 粘着タイプ A4 2枚入
サイズ
材質
生地:ポリエステル100%
粘着剤:アクリル系
用途
A4
色
白
注意
※用紙設定では必ずA5またはA4のご購入された商品に合わせた大きさにご指定をお願いします。
※印刷のクオリティは最高品質にてご設定してください。
※一度用紙で確認の印刷を行ってから実際に印刷してください。
※手差し設定で1枚づつ印刷してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72854726
ark-kpf-001-3
1セット(2枚×3袋)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
72854787
ark-kpf-001-5
1セット(2枚×5袋)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください