テラモト
さすまた W540
いざというときに素早く対応でき、軽くて丈夫な金属製です。
施設や学校などの備えに最適です。
用途
防犯用、自宅、学校 幼稚園、オフィス、職場、公共施設
材質
U字部:スチールパイプにユニクロメッキ、柄:アルミパイプ
寸法(mm)
約W540×H2090
質量(kg)
1.4
内容量
1本
取扱説明書:
(0.73MB)
注意
※製品の用途以外の使用はしないでください。必ず2本以上、2人以上でご使用ください。
※使用する際は、対象者に反撃をされないように先端に近いところを持たないでください。狭い場所で使用する際は、壁や備品に当たらないようにご注意ください。
※非常ベルは付属していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72854550
OT-940-740-0
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770