テラモト
アルミブランケット
災害時に冷気や風から身を守るアルミブランケットです。
用途
非常用、防災用
付属品
スパークプラグレンチ
材質
PET
寸法(mm)
本体:約1600×2100、パッケージサイズ:約W92×D18×H165
質量(g)
61
規格
HED-6984
内容量
1個
注意
※製品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。
※エコノミースイッチON 時。運転時間は目安。作業条件により異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72854586
OT-962-350-0
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください