曜日別特売

AC投光器1000LM

AC投光器1000LM - ELPAAC投光器1000LM - ELPAAC投光器1000LM - ELPAAC投光器1000LM - ELPAAC投光器1000LM - ELPAAC投光器1000LM - ELPAAC投光器1000LM - ELPAAC投光器1000LM - ELPA

ワイドに照らす
背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作
屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)
まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー
可動スタンドで照射角度を自由に調整
取り回ししやすい3mロングコード
持ち運びやすいハンドル付き

仕様最大投影面積:0.015m2(最大受圧面積)質量(kg)約0.7(電源コード含む)グレー消費電力(W)10全光束(Lm)1000電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×98×55(最大値)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72867177LFL-1001
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする