酒井化学工業
マチ付袋LPGZ-1 10P
ミナパック・エアーキャップ(気泡緩衝材)にクラフト紙を貼り合せた封筒袋です。
底にマチが付いているため、厚みのあるもの・かさばるものなどを入れるのに便利です。
封かんテープ付です。
縦長タイプになります。
用途
クッション材封筒。
材質
クラフト紙,ポリエチレン
色
茶
幅W×深さ(mm)
160×245
マチ(mm)
70
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72864745
245X280X320mm
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください