ペストアカーターN

ペストアカーターN - フタワペストアカーターN - フタワ

コンセントに差し込むだけで簡単に設置でき、家からネズミ追放できます。
屋内の電気配線上にある電磁場に信号を送り、不定期に電磁場を発生させます。
約70坪もの広範囲に有効、均等に信号が流れるように、建物の中心に位置するコンセントに差し込みます。
通常効果は約2週間ぐらいで表れ、60日間返品保証制度があります。

用途ネズミ追放補助装置。仕様電気用品安全法非該当品その他【有効範囲】約70坪材質ABS樹脂質量(g)130電圧(V)【信号送信】5電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×62×50内容量1個
注意
※医用電気機器(ペースメーカー等)を装着されている場合は、本機のご使用を避けてください。
※げっ歯類(ウサギ、ハムスター、リス等)、昆虫、小鳥、熱帯魚、は虫類等を買われている場合は本機のご使用を控えてください。
※火気の近くや、水のかかりやすい場所のコンセントでは絶対に使用しないで下さい。
※本製品は絶対に改造しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728651560
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする