曜日別特売

デニムアポロキャップ

デニムアポロキャップ - ディックコーポレーション (DIC)デニムアポロキャップ - ディックコーポレーション (DIC)デニムアポロキャップ - ディックコーポレーション (DIC)

ナノ制菌加工したデニムキャップに、お洒落なワイド刺繍タイプです。
臭いの元となる菌を減らし抑制するナノ制菌を、内側額のすべり生地に装着加工しています。
洗濯回数10回以上でも安心です。
汚れが目立ちにくいデニム生地使用キャップです。

用途日除け帽子。仕様デニム地材質ポリエステル,綿寸法(cm)調整:前後5頭囲(cm)61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72865330WH-2824
オープン
989
1,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする