曜日別特売

牛床革手袋 マジック 10双組

牛床革手袋 マジック 10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)牛床革手袋 マジック 10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)牛床革手袋 マジック 10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)牛床革手袋 マジック 10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)牛床革手袋 マジック 10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)牛床革手袋 マジック 10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)

牛床革のショルダー部を使用した作業手袋です。
厚みをやや薄くし調整したBグレード革手袋。
土木、建築などの作業用として、テントの設営や薪割りなどキャンプやアウトドアにも使えます。
面ファスナーで手にしっかりフィット。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業、キャンプ・レジャーなどのアウトドア材質牛床革グレー全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22内容量1袋(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72867168AG441-10P
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする