CUC(中国産業)
防塵フィルター30枚入白
簡単取り付け防塵機能。快適性に耐久性をプラスします。
ファンに取り付けることで、粉塵やホコリが衣服内に流入することを防ぎます。
ファンの故障の軽減にもつながります。
75mm・90mm服穴径対応です。
用途
ウェア用ファンフィルター。
材質
ポリプロピレン100%
色
No.67(シロ)
サイズ
F
入数(枚)
30
適合サイズ(cm)
ファン:9932・9937・9922・9920・9919
内容量
1袋(30枚)
注意
※使い切りタイプ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72865497
9931-067
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください