CUC(中国産業)
接続ケーブル
12Vバッテリー専用の耐久性の高い接続ケーブルです。
ファンが2個接続可能です。
12V専用の高耐久接続ケーブルです。
用途
ファンとバッテリーの接続。
材質
ポリカーボネート,TPU
コード長さ(cm)
98
取付口
ファン:2個
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72865427
9963-999-F
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください