曜日別特売

パワーファン一体型

パワーファン一体型 - CUC(中国産業)パワーファン一体型 - CUC(中国産業)

2つを1つに一体化しケーブルレスへ、使用用途の拡大とケーブル断線から解放します。
バッテリー一体型のファンです。
飛行機内への持ち込みOKです(航空会社の規定によっては例外がある場合がございます)。
90mm服穴径対応です。

用途ファン付きウェア用ファン。材質ポリカーボネート,TPU質量(g)160羽枚数5枚定格電圧(V)3.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129.5×106×38.5最大風量(m3/min)2.83寿命ファン:約800時間充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3200出力切替3段階切替バッテリー寿命約300回バッテリー容量(Wh)11.52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728654099958-999-F
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする