CUC(中国産業)
タイマー付きバッテリ
水冷服専用タイマー付きのバッテリーです。
タイマー付きです。
3種類の切替え機能付きです。
用途
ワークウェア(ファン・バッテリー)。
仕様
約4~5時間充電,4段階出力切替
付属品
本体充電用MicroUSBケーブル
材質
ポリカーボネート,TPU
色
No.999(色展開なし)
サイズ
F
質量(g)
88
羽根枚数
7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×97×24
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(mAh)
3350
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72865488
992000-999-F
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください