曜日別特売

メッシュベスト 8905

メッシュベスト 8905 - カジメイクメッシュベスト 8905 - カジメイクメッシュベスト 8905 - カジメイクメッシュベスト 8905 - カジメイクメッシュベスト 8905 - カジメイクメッシュベスト 8905 - カジメイクメッシュベスト 8905 - カジメイクメッシュベスト 8905 - カジメイク
(1件のレビュー)

作業やレジャーなど、様々な場面で活躍するメッシュベストです。高通気メッシュ素材使用でさらりと快適です。
使い勝手の良い4つの大型ポケットとペン挿しを装備しています。
ポケットは落下防止のためのフラップ付き。携帯電話などの収納に大変便利です。
前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。

材質
ポリエステル100%
内容量
1着
全16種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
適応身長(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735464758905ベージュM10059160~170
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735464918905ベージュL10661170~180
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735465008905ベージュLL11263175~185
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735465098905ベージュ3L11865175~185
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735465188905ネイビーM10059160~170
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735465278905ネイビーL10661170~180
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735465368905ネイビーLL11263175~185
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735465458905ネイビー3L11865175~185
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735465618905ダークグリーンM10059160~170
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735465708905ダークグリーンL10661170~180
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735465798905ダークグリーンLL11263175~185
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735465888905ダークグリーン3L11865175~185
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735465978905チャコールM10059160~170
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735466068905チャコールL10661170~180
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735466158905チャコールLL11263175~185
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735466318905チャコール3L11865175~185
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73546631
2026-05-30
用途: 普段着

未だ使用していませんが胸のポケットが大きく使い勝手がよさそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする