dーCOOLクーラーベスト

dーCOOLクーラーベスト - CUC(中国産業)dーCOOLクーラーベスト - CUC(中国産業)dーCOOLクーラーベスト - CUC(中国産業)dーCOOLクーラーベスト - CUC(中国産業)dーCOOLクーラーベスト - CUC(中国産業)dーCOOLクーラーベスト - CUC(中国産業)dーCOOLクーラーベスト - CUC(中国産業)dーCOOLクーラーベスト - CUC(中国産業)

水に湿らすことで気化熱による涼しさを作りだします。
水に浸して優しく絞る(拭く)だけでひんやりクール、次世代の気化熱型クール素材採用です。
水と少しの風があればどこでも使用可能です。
繰り返し使えるので経済的です。

用途ワークウェア(ベスト)。材質ポリエステル100%No.814(N・ブラック)内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728654368282-814-MM8930.56086
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
728654458282-814-LL94336291
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
728654618282-814-LLLL9935.56496
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
728654708282-814-3L3L1043866101
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする