曜日別特売

ネオハイパワーバッテリー

ネオハイパワーバッテリー - CUC(中国産業)ネオハイパワーバッテリー - CUC(中国産業)ネオハイパワーバッテリー - CUC(中国産業)

容量6400mAhの12Vバッテリーです。
6400mAhの容量を備えた12Vバッテリーです。
飛行機内への持ち込みOKです(航空会社の規定によっては例外がある場合がございます)。

用途電動ファン付ウェア・電熱ウェア対応バッテリー。材質ポリカーボネート,TPU質量(g)270定格電圧(V)7.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117.5×77×25充電時間(時間)約7~8バッテリー容量(mAh)6400出力切替3段階切替充放電回数(回)300ワット数46.08Wh内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728654189960-999-F
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする