ミユキ[コンクリート]
ミユキの砂利
コンクリート施工に最適な砂利です。
ぬかるみに、水はけに、庭の敷石等にも最適です。
用途
一般建築、家庭用。
材質
砂利
内容量(kg)
20(約13L)
使用量
【コンクリート】セメント10kg・砂20kg・砂利30kg・水約5.5L・練上り約28L
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※取扱いに当たっては、マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用して下さい。
※万一眼に入った場合は、速やかに清浄な水で充分洗眼した後、専門医の診察を受けて下さい。
※万一飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませ、吐かせた後、専門医の診察を受けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72865217
20kg
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください