甲神電機
電流センサ
用途
インバータ装置、サーボドライバ、NC工作機
質量(g)
5
出力電圧(V)
±4
保管温度範囲(℃)
-10~80
絶縁抵抗
Not less than 500MΩ 500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
Within 40mA
動作温度範囲(℃)
-15~85
供給電圧(V)
±15(±5%)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72886926
HC-PRC05V4B15
±5
±15
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
92日以内出荷
返品不可
72886935
HC-PRC10V4B15
±10
±30
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください