電流センサ

電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機
用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、NC工作機絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)±15(±5%)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電流(A)
出力電圧(V)
電流範囲(A)
保管温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72886951HS-PHA20V4B1512±20±4±50-10~80
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
72886960HS-P050V4B1520±50±4±100-10~80
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
72886969HS-P100V4B1520±100±4±150-10~80
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
72886978HS-PTA050A00125B1560±50I0±12.5mA±1%±150-15~85
オープン
15,980
17,578(税込)
122日以内出荷
72886987HS-PTA100A0025B1560±100I0±12.5mA±1%±200-15~85
オープン
15,980
17,578(税込)
122日以内出荷
72886996HS-U100V4B1543±100±4±300-10~80
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
72887005HS-U300V4B1543±300±4±390-10~80
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
72887021HS-UFB100V4B1536±100±4±100-15~85
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
72887030HS-UFB200V4B1536±200±4±200-15~85
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
72887039HS-UFB300V4B1536±300±4±300-15~85
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする