曜日別特売

電流センサ

電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機
用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
質量(g)
定格電流(A)
電流範囲(A)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
定格電流(A)
出力電圧(V)
電流範囲(A)
保管温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72886750HC-TNG050V4B1539±50±4±150-25~85
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
72886759HC-SN050V4B1546±50±4±150-10~80
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
72886917HC-PDG50V4B159±50±4±100-10~80
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
72887057HD-TS100V027P544±100±13824 [data] Within ±491 [data] (at If)±119-10~80
オープン
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
72887066HD-TS300V027P544±300±13824 [data] Within ±491 [data] (at If)±356-10~80
オープン
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
72887075HD-TS500V027P544±500±13824 [data] Within ±491 [data] (at If)±593-10~80
オープン
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
72887145HP-PU010V15PP58±100±1.5×cc/5)±3.5%±14.6-40~85
オープン
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
72887161HP-PU050V15PP58±500±1.5×cc/5)±3.5%±73-40~85
オープン
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
72887170HP-PU100V15PP58±1000±1.5×cc/5)±3.5%±146-40~85
オープン
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
72887179HF-A06V0625PP5D9±6±0.625±0.7%±20-40~85
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
72887188HF-A15V0625PP5D9±15±0.625±0.7%±51-40~85
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
72887197HF-A25V0625PP5D9±25±0.625±0.7%±85-40~85
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
72887206HF-A50V0625PP5D9±50±0.625±0.7%±105-40~85
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする