甲神電機
電流センサ
用途
インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機
質量(g)
26
出力電圧(V)
±4
保管温度範囲(℃)
-25~85
絶縁抵抗
Not less than 500MΩ 500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
Within 20mA
動作温度範囲(℃)
-25~85
供給電圧(V)
±15(±5%)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72886881
HC-PGD050V4B15
±50
±150
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72886890
HC-PGD100V4B15
±100
±300
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください