曜日別特売

電流センサ

電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機
用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機、太陽光発電パワコン質量(g)5保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗DC500Vメガー500MΩ以上(制御端子一括⇔一時貫通穴内面)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA以下(typ15mA)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±10%)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72887118HP-PP10V08PP5±10±25
オープン
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
72887127HP-PP20V08PP5±20±50
オープン
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
72887136HP-PP50V08PP5±50±125
オープン
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする