甲神電機
電流センサ
用途
インバータ装置、電源装置
質量(g)
226
定格電流(A)
±500
出力電圧(V)
±4
電流範囲(A)
±1000
保管温度範囲(℃)
-10~80
絶縁抵抗
Not less than 500MΩ 500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
20mA+(Input current/5000)
動作温度範囲(℃)
-15~85
供給電圧(V)
±15(±5%)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72887048
HS-K500V4B15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください