電流センサ

電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機
用途インバータ装置、電源装置、NC工作機出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電流(A)
電流範囲(A)
消費電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72886795HC-W050V4B15106±50±150Within 60mA
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
72886811HC-W100V4B15106±100±300Within 60mA
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
72886820HC-W300V4B15106±300±700Within 60mA
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
72886829HC-VT100V4B1578±100±300Within 60mA
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
72886838HC-VT200V4B1578±200±600Within 60mA
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
72886847HC-VT300V4B1578±300±600Within 60mA
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
72886856HC-PT100V4B1564±100±300Within 20mA
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
72886865HC-PT200V4B1564±200±600Within 20mA
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
72886899HC-PJ050V4B1521±50±150Within 30mA
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
72886908HC-PJ100V4B1521±100±300Within 30mA
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする