曜日別特売

電流センサ

電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機
用途インバータ装置、電源装置、NC工作機、溶接機質量(g)59出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 30mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72886768HC-U050V4B15±50±150
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
72886777HC-U100V4B15±100±300
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
72886786HC-U300V4B15±300±700
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする