曜日別特売

電流センサ

電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機
用途インバータ装置、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機質量(g)200出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-15~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)内容量1個
全6種類を絞り込む
定格電流(A)
電流範囲(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
電流範囲(A)
消費電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72886689HC-MN600V4B15±600±1000Within 30mA
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
72886698HC-MNE10V4B15±1000±2100Within 50mA
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
72886707HC-MNE15V4B15±1500±2100Within 50mA
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
72886716HC-MSN600V4B15±600±1000Within 30mA
オープン
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
72886725HC-MSNE10V4B15±1000±2100Within 50mA
オープン
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
72886741HC-MSNE15V4B15±1500±2100Within 50mA
オープン
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする