東リ
リアルデコ 腰見切り材
リアルデコ対応 腰見切
用途
リアルデコ壁紙と同一の化粧シートを使用している為質感に違和感が無く統一できる
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
7
高さ(mm)
35
芯材
MDF
内容量
1ケース(4本)
注意
※目地スキを発生させない為に、部材同士の継ぎ目(断面部)にも接着剤を塗布し、カクシ釘等を併用してください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72887215
WRK9270
オーク(樽)
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72887231
WRK9274
ゼブラウッド
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72887240
WRK9330
ノーチェ
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72887249
WRK9335
アッシュ
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72887258
WRK9337
オーク
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72887267
WRK9345
チェリー
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72887276
WRK9354
ウォールナット
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72887285
WRK9359
マホガニー
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72887301
WRK9371
プリマベラ
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72887310
WRK9375
ウォールナット
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72887319
WRK9382
オーク
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください